品番 : EA765MV-506
品名 : [レモン/太巻] クレパス(油性/10本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | LPバラ#2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クレパス | カラー | レモン |
| 入数 | 10本 | 芯径 | φ11mm |
| 重量 | 10g | 10コ箱サイズ | 58×75×22mm |
| 10コ箱重量 | 109g | ||
| 油性 | |||
| 太巻 | |||
| 折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 | |||
| 均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます | |||
| 折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/13 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※商品はレモン色です。
