品番 : EA765MV-525
品名 : [黒/太巻] クレパス(油性/10本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | LPバラ#49 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クレパス | 芯径 | φ11mm |
| 油性 | |||
| 入数 | 10本 | 材質 | ラベル・セットバコ・紙置き:紙 中仕切:PS シュリンク:PP |
| のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。 | |||
| 均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。 | |||
| 重量 | 10g | ||
| 折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 |
|||
| カラー | 黒 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
