詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-509

品名 : [薄橙/太巻] クレパス(油性/10本)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 LPバラ#7
商品名 クレパス カラー 薄橙
入数 10本 芯径 φ11mm
重量 10g 10コ箱サイズ 58×75×22mm
10コ箱重量 109g
油性
太巻
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/23 04:25現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA765MV-501 12本組 [太巻]クレパス(油性)
EA765MV-502 16本組 [太巻]クレパス(油性)
EA765MV-504 24本組 [太巻]クレパス(油性)
EA765MV-506 [レモン/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-507 [黄/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-508 [橙/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-509 [薄橙/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-510 [茶/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-511 [黄土色/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-512 [こげ茶/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-513 [朱色/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-514 [赤/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-515 [桃/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-516 [紫/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-517 [黄緑/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-518 [緑/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-519 [深緑/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-520 [青/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-521 [群青/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-522 [藍/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-523 [灰/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-524 [くちば色/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-525 [黒/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-526 [白/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-527 [みかん色/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-528 [明るい紫/太巻] クレパス(油性/10本)
EA765MV-529 [水色/太巻] クレパス(油性/10本)
ウェブカタログ画像
※商品は薄橙です。
  • ※商品は薄橙です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top