品番 : EA765MV-515
品名 : [桃/太巻] クレパス(油性/10本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | LPバラ#20 |
---|---|---|---|
商品名 | クレパス | カラー | 桃 |
入数 | 10本 | 芯径 | φ11mm |
重量 | 10g | 10コ箱サイズ | 58×75×22mm |
10コ箱重量 | 109g | ||
油性 | |||
太巻 | |||
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 | |||
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます | |||
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/16 07:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1567ページ |
拡大
※商品は桃色です。