品番 : EA810MT-14
品名 : 14.0x305mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX140 |
---|---|---|---|
SDSmaxシャンク | |||
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます | |||
3枚刃 | |||
ハンマードリルでご使用下さい | |||
刃先径 | 14.0mm | 全長 | 305mm |
有効長 | 165mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/18 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。