品番 : EA810MT-16.5
品名 : 16.5x305mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX165 |
---|---|---|---|
シャンク形状 | SDSmaxシャンク | ||
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。 | |||
刃数 | 3枚刃 | 適応機種 | ハンマードリル |
刃先径 | 16.5mm | 全長 | 305mm |
有効長 | 165mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 10:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※品番によりサイズが異なります。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA810/EA810MT-16.5/EA810MT-16_5_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※品番によりサイズが異なります。