品番 : EA810MT-21.5
品名 : 21.5x340mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX21534 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット SDS-max | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
刃先径 | 21.5mm | 全長 | 340mm |
有効長 | 200mm | 刃数 | 5枚刃 |
シャンク形状 | SDSmaxシャンク | シャンク径 | φ18mm |
適応機種 | 電気ハンマードリル(SDS-max用) | ||
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能 | |||
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。 | |||
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
デッキプレートを貫通 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 17:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0989ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です