品番 : EA810MT-32
品名 : 32.0x420mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX32042 |
---|---|---|---|
シャンク形状 | SDSmaxシャンク | ||
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。 | |||
刃数 | 6枚刃 | 適応機種 | ハンマードリル |
刃先径 | 32.0mm | 全長 | 420mm |
有効長 | 300mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
拡大
※品番によりサイズが異なります。