品番 : EA810MT-28
品名 : 28.0x420mm SDS-max ドリルビット
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX28042 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット SDS-max | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
| 刃先径 | 28.0mm | 全長 | 420mm |
| 有効長 | 300mm | 刃数 | 6枚刃 |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | シャンク径 | φ18mm |
| 適応機種 | 電気ハンマードリル(SDS-max用) | ||
| 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能 | |||
| 真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。 | |||
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
| デッキプレートを貫通 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/16 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0952ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
