品番 : EA810MT-20
品名 : 20.0x340mm SDS-max ドリルビット
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX20034 |
---|---|---|---|
SDSmaxシャンク | |||
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます | |||
3枚刃 | |||
ハンマードリルでご使用下さい | |||
刃先径 | 20.0mm | 全長 | 340mm |
有効長 | 200mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/18 12:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1003ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※品番によりサイズが異なります。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA810/EA810MT-20/EA810MT-20_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※品番によりサイズが異なります。