品番 : EA818E-153
品名 : (3.2mm軸) グラインダーアクセサリーセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 710-RW2 |
|---|---|---|---|
| シャンク(軸径3.2mm) | EZロック方式用×1本 フェルト用×1本 フェルトホイール用×1本 |
アーバー | 3.2mm軸(φ13mm研磨リング付)×1本 3.2mm軸(φ6.4mm研磨リング付)×1本 |
| カッティングホイール | φ38×1mm×2枚 φ38.1×1.1mm×5枚 |
研磨リング(φ13.0mm) | #60×15個 #120×15個 |
| 研磨リング(φ6.4mm) | #60×15個 #120×15個 |
サンドディスク | φ19mm(#180)×25枚 φ19mm(#220)×25枚 φ19mm(#240)×25枚 |
| フェルトバフ | φ12.7×7mm×5個 φ25.4×5mm×5個 |
軸付砥石 | φ9.5×10mm×1本 φ6.4×6mm×1本 φ4.8×1.01mm×1本 |
| 軸付ブラシ | カーボン:φ19×2mm×1本 | 超硬カッター | φ3.2×39.11mm×1本 |
| ポリッシングコンパウンド | 金属・プラスチック用×1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/23 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
アクセサリーセット 製品紹介動画
