品番 : EA824LL-108
品名 : 8.0x600mm 木工用ドリル(ロングシャンク)
仕様
サイズ(mm) | 8.0 | 全長(mm) | 600 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 80 | シャンク径(mm) | 6.0 |
対応被削材 | 木材 | ||
梁や硬質繊維板の穴あけに。 | |||
材質 | 炭素鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/12 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1009ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA824LL-10です](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA824/EA824LL-108/EA824LL-108_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※画像はEA824LL-10です