品番 : EA824LL-22
品名 : 22.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
仕様
サイズ(mm) | 22.0 | 全長(mm) | 400 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 100 | シャンク径(mm) | 12.0 |
材質 | 炭素鋼 | 対応被削材 | 木材 |
梁や硬質繊維板の穴あけに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 13:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824LL-10です