品番 : EA824LL-128
品名 : 28.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
仕様
| サイズ(mm) | 28.0 | 全長(mm) | 600 |
|---|---|---|---|
| 有効長(mm) | 100 | シャンク径(mm) | 12.0 |
| 対応被削材 | 木材 | ||
| 梁や硬質繊維板の穴あけに。 | |||
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824LL-10です
