品番 : EA824LL-6
品名 : 6.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
仕様
| サイズ(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 400 |
|---|---|---|---|
| 有効長(mm) | 70 | シャンク径(mm) | 6.0 |
| 材質 | 炭素鋼 | 対応被削材 | 木材 |
| 梁や硬質繊維板の穴あけに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/02 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824LL-10です
