品番 : EA824LL-120
品名 : 20.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
仕様
サイズ(mm) | 20.0 | 全長(mm) | 600 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 100 | シャンク径(mm) | 10.0 |
対応被削材 | 木材 | ||
梁や硬質繊維板の穴あけに。 | |||
材質 | 炭素鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824LL-10です