詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LL-112

品名 : 12.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル

仕様

サイズ(mm) 12.0 全長(mm) 600
有効長(mm) 100 シャンク径(mm) 8.0
対応被削材 木材
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質 炭素鋼
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/23 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824LL-6 6.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-106 6.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-8 8.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-108 8.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-10 10.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-110 10.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-12 12.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-112 12.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-14 14.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-114 14.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-16 16.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-116 16.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-18 18.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-118 18.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-20 20.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-120 20.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-22 22.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-122 22.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-24 24.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-124 24.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-26 26.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-126 26.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-28 28.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-128 28.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-30 30.0x400mm 木工用ロングシャンクドリル
EA824LL-130 30.0x600mm 木工用ロングシャンクドリル
ウェブカタログ画像
※画像はEA824LL-10です
  • ※画像はEA824LL-10です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top