詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DA-10B

品名 : M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M10×1.25
全長 75mm ■巾 5.5mm
材質 SKS_2 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
JISⅢ級
中タップ(喰付5P)
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/07 23:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0902ページ
バリエーション一覧
EA829DA-2 M 2 x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-3 M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-4 M4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-4B M4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-5 M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-5BA M5 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-6 M6 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-6B M6 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-6CA M6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-7 M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-8 M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-8B M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-8C M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-10 M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-10B M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-10C M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-12 M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-12B M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-12C M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-12D M12 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-14 M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-14B M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-14C M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-16 M16 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-16B M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-16C M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-18 M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-18B M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-18C M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-20 M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-20B M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-20C M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-20D M20 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-22 M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-22B M22 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-22C M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-24 M24 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-24B M24 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-24C M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-26 M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-27 M27 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-28 M28 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-30 M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-30B M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)
EA829DA-30C M30 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:75mm   l:32mm\nd:7mm   K:5.5mm\nKl:8mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top