品番 : EA829DA-3.5
品名 : M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/中)
仕様
材質 | SKS_2 | 呼び | M3.5×0.6 |
---|---|---|---|
全長 | 48mm | ■巾 | 3.2mm |
JISⅢ級 | |||
中タップ(喰付5P) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/14 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA829DA-6です