品番 : EA829DA-14B
品名 : M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M14×1.5 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 88mm | ■巾 | 8mm |
| 材質 | SKS_2 | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| JISⅢ級 | |||
| 中タップ(喰付5P) | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0902ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
