品番 : EA829DA-2.3
品名 : M2.3x0.4 ハンドタップ(SKS2/中)
仕様
材質 | SKS_2 | 呼び | M2.3×0.4 |
---|---|---|---|
■巾 | 2.5mm | 全長 | 42mm |
JISⅢ級 | |||
中タップ(喰付5P) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 03:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA829DA-6です