品番 : EA829DA-22B
品名 : M22 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)
仕様
材質 | SKS_2 | 呼び | M22×2.0 |
---|---|---|---|
■巾 | 13mm | 全長 | 115mm |
JISⅢ級 | |||
中タップ(喰付5P) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)