品番 : EA829DA-28
品名 : M28 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)
仕様
材質 | SKS_2 | 呼び | M28×1.5 |
---|---|---|---|
■巾 | 17mm | 全長 | 135mm |
JISⅢ級 | |||
中タップ(喰付5P) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)