品番 : EA829HV-156
品名 : M 5x 0.8/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5×0.8 | 全長(mm) | 150 |
| 喰付 | 1.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| ねじ長(mm) | 16 | シャンク径(mm) | 5.5 |
| 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 28 | ■長(mm) | 7 |
| ■巾(mm) | 4.5 | ||
| 止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
