詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HV-51

品名 : M2.3x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-LT STD
呼び M2.3×0.4 精度 OH1
喰付 5P 全長 80mm
ねじ長 13mm シャンク径 3mm
■長 5mm ■巾 2.5mm
溝数 3 突き出しセンタ あり
被削材 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
重量 6g
止り穴・通り穴用
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 06:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HV-31 M 2x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-32 M 2x 0.4/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-51 M2.3x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-52 M2.3x 0.4/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-61 M2.5x0.45/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-62 M2.5x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-71 M2.6x0.45/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-72 M2.6x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-91 M 3x 0.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-92 M 3x 0.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-93 M 3x 0.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-94 M 3x 0.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-95 M 3x 0.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-96 M 3x 0.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-111 M 4x 0.7/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-112 M 4x 0.7/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-113 M 4x 0.7/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-114 M 4x 0.7/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-115 M 4x 0.7/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-116 M 4x 0.7/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-151 M 5x 0.8/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-152 M 5x 0.8/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-153 M 5x 0.8/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-154 M 5x 0.8/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-155 M 5x 0.8/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-156 M 5x 0.8/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-181 M 6x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-182 M 6x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-183 M 6x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-184 M 6x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-185 M 6x 1.0/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-186 M 6x 1.0/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-191 M 6x0.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-192 M 6x0.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-241 M 8x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-242 M 8x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-243 M 8x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-244 M 8x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-245 M 8x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-246 M 8x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-251 M 8x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-252 M 8x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-253 M 8x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-254 M 8x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-255 M 8x 1.0/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-256 M 8x 1.0/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-261 M 8x0.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-262 M 8x0.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-271 M10x 1.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-272 M10x 1.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-273 M10x 1.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-274 M10x 1.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-275 M10x 1.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-276 M10x 1.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-281 M10x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-282 M10x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-283 M10x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-284 M10x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-285 M10x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-286 M10x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-291 M10x 1.0/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-292 M10x 1.0/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-293 M10x 1.0/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-294 M10x 1.0/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-311 M12x1.75/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-312 M12x1.75/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-313 M12x1.75/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-314 M12x1.75/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-315 M12x1.75/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-316 M12x1.75/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-321 M12x 1.5/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-322 M12x 1.5/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-323 M12x 1.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-324 M12x 1.5/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-325 M12x 1.5/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-326 M12x 1.5/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-331 M12x1.25/ 5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-332 M12x1.25/1.5P/100mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-333 M12x1.25/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-334 M12x1.25/1.5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-335 M12x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
EA829HV-336 M12x1.25/1.5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタありです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top