品番 : EA829HV-72
品名 : M2.6x0.45/1.5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M2.6×0.45 | 精度 | OH1 |
| 喰付 | 1.5P | 全長 | 80mm |
| ねじ長 | 14mm | シャンク径 | 3mm |
| ■長 | 5mm | ■巾 | 2.5mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | あり |
| 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 6g | ||
| 止り穴・通り穴用 | |||
| 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです