品番 : EA829HV-31
品名 : M 2x 0.4/ 5P/ 80mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M2×0.4 | 全長(mm) | 80 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| ねじ長(mm) | 12 | シャンク径(mm) | 3 |
| 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 6 | ■長(mm) | 5 |
| ■巾(mm) | 2.5 | ||
| 止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||
