品番 : EA829HV-245
品名 : M 8x1.25/ 5P/150mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT STD |
---|---|---|---|
呼び | M8×1.25 | 全長(mm) | 150 |
喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
ねじ長(mm) | 22 | シャンク径(mm) | 6.2 |
被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 4 |
重量(g) | 38 | ■長(mm) | 8 |
■巾(mm) | 5 | ||
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/29 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0951ページ |