品番 : EA829HV-273
品名 : M10x 1.5/ 5P/120mm ハンドタップ(ロング/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1.5 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 120mm |
| ねじ長 | 24mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 41g |
| 止り穴・通り穴用 | |||
| 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです