品番 : EA829JA
品名 : M3-M12/21本組 タップセット(Co-HSS/ISO)
仕様
| サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本) | 全長 | 40、45、50、56、70、75mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 11、13、16、19、22、24、29mm | 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) |
| 入数 | 21本(各サイズ3本入) | ||
| 各サイズ(先、中、上)3本入です。 | |||
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


