品番 : EA829JC-14B
品名 : M14x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
仕様
| 入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | M14×1.25 | 全長 | 70mm |
| ■巾 | 9.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-208 : M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-3です。
