品番 : EA829JC-5
品名 : M 5x0.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
カタログ訂正
24/11/08 ●(誤)中:食付5~6P→(正)先:食付5~6P (No.55,56 1023)
仕様
入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
---|---|---|---|
呼び | M5×0.5 | 全長 | 50mm |
■巾 | 4.9mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
メートル細目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/02 13:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0937ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JC-3です。