品番 : EA829JC-8B
品名 : M 8x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
仕様
<セット内容> | 2本組 | ||
---|---|---|---|
中:喰付5-6P | |||
仕上:喰付2-3P | |||
呼び | M8×1.0 | 全長 | 56mm |
■巾 | 4.9mm | 材質 | HSS(ハイス) |
細目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/08 05:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0953ページ |
拡大
画像はEA829JC-3です。