品番 : EA829JC-20
品名 : M20x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
仕様
| 入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | M20×1.0 | 全長 | 90mm |
| ■巾 | 12.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/01 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-210 : M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-3です。
