品番 : EA829JC-16
品名 : M16x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
カタログ訂正
26/05/22 呼び:(誤)M16×10 (正)M16×1.0 (No.57 1160)
仕様
| 入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付5-6P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×1.0 | 全長 | 70mm |
| ■巾 | 9.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/01 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-208 : M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JC-3です。
