詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JC-16B

品名 : M16x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)

仕様

入組数 2 <セット内容> 先:喰付5-6P
仕上:喰付2-3P
呼び M16×1.25 全長 70mm
■巾 9.0mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
メートル細目
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 00:01現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0903ページ
バリエーション一覧
EA829JC-3 M 3x0.35 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-4 M 4x0.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-5 M 5x0.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-5B M 5x0.75 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-6 M 6x0.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-6B M 6x0.75 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-8 M 8x0.75 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-8B M 8x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-9B M 9x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-10 M10x0.75 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-10B M10x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-10C M10x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-12 M12x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-12B M12x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-12C M12x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-14 M14x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-14B M14x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-14C M14x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-16 M16x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-16B M16x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-16C M16x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-18 M18x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-18A M18x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-18B M18x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-18C M18x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-20 M20x1.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-20A M20x1.25 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-20B M20x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-20C M20x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-22B M22x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-22C M22x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-24 M24x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-24B M24x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-27 M27x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-27A M27x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-30A M30x1.50 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-30B M30x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-30C M30x3.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-33A M33x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-33B M33x3.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-36A M36x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-36B M36x3.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-39A M39x2.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
EA829JC-39B M39x3.00 ハンドタップ2本組(細目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JC-3です。
  • 画像はEA829JC-3です。
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 画像はEA829JC-3です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top