品番 : EA940AS-11
品名 : 1.25m㎡x 5m IVアースコード(撚線)
仕様
| 定格容量 | 12A 600V(1.25m㎡×単心) | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 撚線 | 耐熱 | 60℃ |
| 外径 | 3.1mm | カラー | グリーン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/01 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
