品番 : EA940AS-17
品名 : 1.6mmx 20m IVアースコード(単線)
仕様
カラー | グリーン | 耐熱 | 60℃ |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A 600V(1.6mm×単心) | 長さ | 20m |
仕様 | 単線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/06/17 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1182ページ |