品番 : EA940AS-31
品名 : 2.0mmx 10m IVアースコード(単線)
仕様
カラー | グリーン | 仕様 | 単線 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 10 | 耐熱温度 | 60℃ |
定格容量 | 35A・600V (2.0㎜×単心) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1182ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)