品番 : EA940AS-18
品名 : 1.6mmx 50m IVアースコード(単線)
仕様
| 定格容量 | 15A 600V(1.6mm×単心) | 長さ(m) | 50 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単線 | 耐熱温度 | 60℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/14 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
