品番 : EA940AS-13
品名 : 1.25m㎡x 20m IVアースコード(撚線)
仕様
カラー | グリーン | 耐熱 | 60℃ |
---|---|---|---|
定格容量 | 12A 600V(1.25m㎡×単心) | 長さ | 20m |
仕様 | 撚線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2025/10/06 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1182ページ |