品番 : EA940AS-19
品名 : 1.6mmx100m IVアースコード(単線)
仕様
| 定格容量 | 15A 600V(1.6mm×単心) | 長さ(m) | 100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単線 | 耐熱温度 | 60℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
