品番 : EA944BG-1.5
品名 : 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
仕様
収縮前内径 | 1.5mm | 収縮後内径 | 0.75mm |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 重量 | 25g |
色 | 黒 | 耐電圧 | 600V |
材質 | ポリオレフィン | ||
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。 | |||
収縮前肉厚(mm) | 0.2 | 収縮後肉厚(mm) | 0.36 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/05/05 10:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |