品番 : EA944BG-18
品名 : 19 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
カタログ訂正
25/05/26 ●収縮前:(誤)18mm→(正)19mm(No.56 1254)
仕様
収縮前内径 | 19mm | 収縮後内径 | 9.0mm |
---|---|---|---|
収縮前肉厚 | 0.4mm | 収縮後肉厚 | 0.77mm |
収縮率 | 50% | 全長 | 10m |
耐電圧 | 600V | 使用温度範囲 | -55℃~125℃ |
材質 | ポリオレフィン | 色 | 黒 |
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/20 19:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |