詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BG-8

品名 : 8.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

カタログ訂正

25/05/26 ●収縮前:(誤)8.0mm→(正)8.6mm(No.56 1254)

仕様

収縮前内径 8.6mm 収縮後内径 4.0mm
収縮前肉厚 0.3mm 収縮後肉厚 0.56mm
収縮率 50% 全長 10m
耐電圧 600V 使用温度範囲 -55℃~125℃
材質 ポリオレフィン
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/10/24 03:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA944BG-1 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-1.5 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-2 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-2.5 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-3 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-3.5 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-4 4.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-5 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-6 6.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-7 7.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-8 8.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-9 9.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-10 10.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-12 12.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-14 14.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-16 16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-18 19 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-20 21 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-22 23 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-25 26 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8.6mm   W:0.3mm\nd:4.0mm   w:0.56mm

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top