品番 : EA944BG-3
品名 : 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
仕様
| 呼び径 | φ3.0 | 収縮前内径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 収縮後内径 | 1.5mm | 収縮前肉厚 | 0.25mm |
| 収縮後肉厚 | 0.42mm | 収縮率 | 50% |
| 全長 | 10m | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 色 | 黒 | ||
| 90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
