品番 : EA944BG-3.5
品名 : 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
仕様
収縮前内径 | 3.5mm | 収縮後内径 | 1.75mm |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 色 | 黒 |
耐電圧 | 600V | 材質 | ポリオレフィン |
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。 | |||
収縮前肉厚(mm) | 0.25 | 収縮後肉厚(mm) | 0.44 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/05/05 10:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |