品番 : EA944BG-25
品名 : 26 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
仕様
| 呼び径 | φ25.0 | 収縮前内径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 収縮後内径 | 12.5mm | 収縮前肉厚 | 0.45mm |
| 収縮後肉厚 | 0.87mm | 収縮率 | 50% |
| 全長 | 10m | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| 色 | 黒 | ||
| 90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/18 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
