詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AY-102

品名 : M10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

仕様

サイズ M10×20 ピッチ 1.5
頭対辺 17mm 材質 硬質塩化ビニール(U-PVC)
入数 10個
全ねじ
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/05 07:10現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1248ページ
バリエーション一覧
EA945AY-81 M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-82 M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-83 M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-84 M8x38mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-85 M8x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-86 M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-101 M10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-102 M10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-103 M10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-104 M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-105 M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-106 M10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-107 M10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-121 M12x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-122 M12x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-123 M12x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-124 M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-125 M12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-126 M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-161 M16x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-162 M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-163 M16x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-164 M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-165 M16x80mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
EA945AY-166 M16x95mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top