品番 : EA945AY-104
品名 : M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
仕様
| サイズ | M10×30 | ピッチ | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 17mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) |
| 入数 | 10個 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
